Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARTECHNIC 40 27289 00388 7 AutoShampoo 5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARTECHNIC 40 27289 00388 7 AutoShampoo 5l
CARTECHNIC 40 27289 00388 7 AutoShampoo 5l
Artikel-Nr.:
     1955-2001797809
Hersteller:
     CARTECHNIC
Herst.-Nr.:
     40 27289 00388 7 4027289003887
EAN/GTIN:
     4027289003887
Suchbegriffe:
Autoshampoo
autoshampoo 5 liter
autoshampoo
CARTECHNIC 40 27289 00388 7 AutoShampoo 5l
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40 27289 00388 7 4027289003887
Werksnummer:
CAK 4027289003887
Gewicht netto Kg:
4,950000
Gewicht brutto Kg:
4,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
2216-40 27289 01455 5
Produktart:
AutoShampoo 5l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.