| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001737724 Herst.-Nr.: 6312_38 EAN/GTIN: 4031301026730 |
| |
|
| | |
| Sporthalbschuhe ÜK, S3 EN ISO 20345, SRC, Stahlkappe, schwarz/grau, PU-Überkappe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6312_38 | Werksnummer: | 6312-38 | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Gewicht brutto Kg: | 1,300000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz/grau | Groesse: | 38 | Norm: | S3 | Produktart: | S3-Sicherheitshalbschuhe PERPIGNAN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, arbeitsschuhe s3 halbschuh 38, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 28,27* | € 38,84* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,76* | € 40,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,24* | € 66,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|