| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735833 Herst.-Nr.: 2430_10 EAN/GTIN: 4031301011088 |
| |
|
| | |
| Polyester-Handschuhe, Kat.2, Nitril beschichtet, handflächenbeschichtet, grau/grau sehr gute Passform sehr flexibel und dadurch sehr gute Fingerfertigkeit auch bei kleinsten Werkstücken möglich hohe Griff- und Rutschfestigkeit gut atmungsaktiv, da nur einseitig beschichtet hohe Abriebfestigkeit Einsatzgebiete universell einsetzbar für Präzisions-, Fein- und allgemeine Montagearbeiten unter trockenen Bedingungen, wie z. B. in der Elektroindustrie, Maschinenbau und –montage, Automobilindustrie und -zulieferung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Lagerhaltung, Transport und Logistik, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Wartung und Instandhaltung u.v.m. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2430_10 | Werksnummer: | 2430-10 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau/grau | Groesse: | 10 | Material: | Polyester | Produktart: | Polyester-Handschuhe NITRIL BESCHICHTET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,79* | € 1,20* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 8,81004* | € 11,29008* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 18,91008* | € 26,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,73417* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 225,8016* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|