| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735614 Herst.-Nr.: 2226_8 EAN/GTIN: 4031301041566 |
| |
|
| | |
| Poyester-Strick-HS,weiß,Kat.2,13G, gelbe Latex-Vollbeschichtung, schwarze Latex-Innenhandbesch., Daumen vollbesch., sandy finish Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2226_8 | Werksnummer: | 2226-8 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss/gelb/schwarz | Groesse: | 8 | Material: | Polyester | Produktart: | Polyester-Strickhandschuh LATEX GELB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,51* | € 3,49* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 28,70004* | € 39,92004* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 32,95008* | € 43,82004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,39167* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|