Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARTECHNIC Silikonspray 300ml 40 27289 00095 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARTECHNIC Silikonspray 300ml 40 27289 00095 4
CARTECHNIC Silikonspray 300ml 40 27289 00095 4
Artikel-Nr.:
     1955-2001163264
Hersteller:
     CARTECHNIC
Herst.-Nr.:
     40 27289 00095 4 4027289000954
EAN/GTIN:
     4027289000954
Suchbegriffe:
Silikonspray
silikonspray 300 ml
silikonspray
CARTECHNIC Silikonspray 300ml 40 27289 00095 4
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40 27289 00095 4 4027289000954
Werksnummer:
CAK 4027289000954
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
2216-40 27289 01442 5
Produktart:
Silikonspray 300ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.