| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001133258 Herst.-Nr.: 114026-196-C60 EAN/GTIN: 7322302546493 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 114026-196-C60 Hi-Vis Funktionsbundhose 2093 NYC Warnschutz (Hi-Vis)
Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Mesh-Ventilationsöffnungen an der Gesäßpasse und an den Knien / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Außentaschen - eine mit Reißverschlusstasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufe / 2 Vordertaschen - eine mit Handytasche / 2 abgeschrägte Gesäßtaschen / Rechte Beintasche mit Stifthalter, 2 Knöpfe und Schlaufen für Arbeitsmesser sowie CORDURA®-verstärkter Zollstocktasche / Multifunktionale linke Beintasche mit Handytasche, Ausweistasche sowie großer Innentasche mit Druckknöpfen / CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / CORDURA®-verstärkte und mit Druckknöpfen verstellbare Beinabschlüsse / Taschen mit Metallnietenverstärkung an besonders beanspruchten Stellen / 2 D-Ringe / Breite Gürtelschlaufe hinten in der Mitte / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Warnschutz-Gelb/Schwarz
Material: Fluoreszierendes Material: 70% Polyester, 30% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 114026-196-C60 | Werksnummer: | 114026-196-C60 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Warnschutz-Gelb/Schwarz | Groesse: | C60 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,72* | € 88,33* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 68,91* | € 88,72* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 79,09* | € 111,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|