| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001132789 Herst.-Nr.: 113531-940-L EAN/GTIN: 7322302546851 |
| |
|
| | |
| Acode 113531-940-L Herren Softshell-Weste CODE 1506 Softshell-Jacken/-Westen
Winddicht und wasserabweisend. Mikro-Fleece auf der Innenseite. 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss. Brusttasche mit Reißverschluss. Armausschnitt mit schwarzer, elastischer Einfassung. Verlängerte Rückenpartie. Kordelzug an Unterkante. Wassersäule: 8.000 mm. OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Schwarz
Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 113531-940-L | Werksnummer: | 113531-940-L | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz | Groesse: | L | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 37,70* | € 49,90* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,69* | € 49,92* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 39,30* | € 52,05* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 43,33* | € 63,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|