| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001132736 Herst.-Nr.: 113529-940-S EAN/GTIN: 7322302497429 |
| |
|
| | |
| Acode 113529-940-S Herren Softshell-Jacke CODE 1467 Softshell-Jacken/-Westen
Winddicht und wasserabweisend. Mikro-Fleece auf der Innenseite. 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss. Brusttasche mit Reißverschluss. Verstellbare Armabschlüsse. Verlängerte Rückenpartie. Kordelzug an Unterkante. Wassersäule: 8.000 mm. OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Schwarz
Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 113529-940-S | Werksnummer: | 113529-940-S | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz | Groesse: | S | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Herrenweste, Kansas-Jacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Sommerweste, Wetterschutzweste, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fristads kansas schwarz thermojacke, herren jacke, herren-jacke größe s |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 39,48* | € 52,01* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,48* | € 52,04* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 50,13* | € 64,94* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 45,84* | € 66,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,38* | € 70,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|