Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode 110148-543-S Herren Sport-Winterjacke CODE 1407 Winterjacken/Winterwesten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 110148-543-S Herren Sport-Winterjacke CODE 1407 Winterjacken/Winterwesten
Acode 110148-543-S Herren Sport-Winterjacke CODE 1407 Winterjacken/Winterwesten
Artikel-Nr.:
     1955-2001130863
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     110148-543-S
EAN/GTIN:
     7322302306127
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Acode 110148-543-S Herren Sport-Winterjacke CODE 1407 Winterjacken/Winterwesten

Wind- und wasserdichte, atmungsaktive Jacke aus weichem Material. Vollständig getapte Nähte. Dezent reflektierende Kontrastdetails. Rotes Mesh-Futter. Laminierte YKK-Reißverschlüsse und gummierte Reißverschluss-Zugbänder. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss. Innentasche mit Reißverschluss und Öffnung für Kopfhörer. Große Mesh-Innentasche. Ärmeltasche mit Reißverschluss. Ventilationsöffnungen mit Reißverschluss unter den Armen. Abnehmbare, verstellbare Kapuze. Mikro-Fleece am Kragen. Verstellbare Armabschlüsse. Verstellbare Kordel an Unterkante. Abnehmbare Schneesperre. Wasserdichte: 10.000 mm. Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24h.

Farbe:
Indigoblau

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
110148-543-S
Werksnummer:
110148-543-S
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Nachtblau
Groesse:
S
Produktart:
Winterjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,73*
€ 152,06*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 120,98*
€ 152,76*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 137,77*
€ 190,71*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.