| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001130154 Herst.-Nr.: 100219-940-XS EAN/GTIN: 7322302250208 |
| |
|
| | |
| Acode 100219-940-XS Poloshirt mit Brusttasche CODE 1721 Poloshirts
Piqué. Baumwollanteil gekämmt, vorgekrumpft, ringgesponnen. Mit 3er-Knopfleiste. Gestrickter Kragen und Armabschlüsse. Brusttasche links. Seitenschlitze. OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Schwarz
Material: 100% Baumwolle (Hellgrau Melange: 90% Baumwolle, 10% Viskose) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100219-940-XS | Werksnummer: | 100219-940-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz | Groesse: | XS | Produktart: | Poloshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,92* | € 20,96* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,95* | € 20,99* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 18,91* | € 25,78* | | | | | 11 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 17,40* | € 26,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|