Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode 100209-331-XL Sweatshirt mit Reißverschluss CODE 1705 Sweatshirts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 100209-331-XL Sweatshirt mit Reißverschluss CODE 1705 Sweatshirts
Acode 100209-331-XL Sweatshirt mit Reißverschluss CODE 1705 Sweatshirts
Artikel-Nr.:
     1955-2001129967
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100209-331-XL
EAN/GTIN:
     7322302041264
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Acode 100209-331-XL Sweatshirt mit Reißverschluss CODE 1705 Sweatshirts

DoubleFace Optik. Baumwollanteil gekämmt. Kurzer Reißverschluss. Kontrastfarbe auf Krageninnenseite und an den Seiten. Große Tasche auf der Vorderseite. Rippbündchen an Armabschlüssen und Bund.

Farbe:
Rot

Material:
66% Baumwolle, 34% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100209-331-XL
Werksnummer:
100209-331-XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Rot
Groesse:
XL
Produktart:
Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,76*
€ 45,12*
Lager 1955
193
€ 5,99*
ab € 34,02*
€ 45,34*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,42*
€ 57,95*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100209-331-XS
ab € 33,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.