Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 110151-130-M Hi-Vis Sweatshirt 7446 BPV Warnschutz (Hi-Vis)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 110151-130-M Hi-Vis Sweatshirt 7446 BPV Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 110151-130-M Hi-Vis Sweatshirt 7446 BPV Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 110151-130-M Hi-Vis Sweatshirt 7446 BPV Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 110151-130-M Hi-Vis Sweatshirt 7446 BPV Warnschutz (Hi-Vis)
Artikel-Nr.:
     1955-2001129038
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     110151-130-M
EAN/GTIN:
     7322302312739
Suchbegriffe:
Warnschutzpullover
warnschutzpullover gelb
warnschutzpullover m
Fristads Kansas 110151-130-M Hi-Vis Sweatshirt 7446 BPV Warnschutz (Hi-Vis)

Rundhalsausschnitt / Elastische Bündchen an Bund und Armabschlüssen / Seitlicher Einsatz mit 5 cm Öffnung im Reflexstreifen für besseren Tragekomfort / Über die Schulter führende Reflexstreifen / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 3.

Farbe:
Warnschutz-Gelb

Material:
55% Polyester, 45% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
110151-130-M
Werksnummer:
110151-130-M
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Warnschutz-Gelb
Groesse:
M
Produktart:
Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,00*
€ 65,65*
Lager 1955
261
€ 5,99*
ab € 49,99*
€ 65,89*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,85*
€ 83,36*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
110151-130-XS
ab € 49,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.