Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 109430-540-L Fleece-Jacke 4073 ATF Flammschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 109430-540-L Fleece-Jacke 4073 ATF Flammschutz
Fristads Kansas 109430-540-L Fleece-Jacke 4073 ATF Flammschutz
Fristads Kansas 109430-540-L Fleece-Jacke 4073 ATF Flammschutz
Fristads Kansas 109430-540-L Fleece-Jacke 4073 ATF Flammschutz
Artikel-Nr.:
     1955-2001128877
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     109430-540-L
EAN/GTIN:
     7322302484849
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Flammschutzjacke
Fristads Kansas 109430-540-L Fleece-Jacke 4073 ATF Flammschutz

Über die Schulter führende Reflexstreifen / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss und D-Ring / 2 Vordertaschen / Kordel an Unterkante / Reflexstreifen an den Ärmeln / Daumenschlaufen / Metallfreies Kleidungsstück / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 6,9cal/cm² HAF: 86,8%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 und EN 1149-5 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Dunkelblau

Material:
50% Modacryl, 30% Baumwolle, 18% Polyester, 2% antistatische Fasern
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
109430-540-L
Werksnummer:
109430-540-L
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
LT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
L
Produktart:
Fleece-Jacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,13*
€ 191,64*
Lager 1955
38
€ 5,99*
ab € 155,80*
€ 192,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,68*
€ 236,21*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 177,70*
€ 240,80*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,56*
€ 229,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,81*
€ 198,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
109430-540-XS
ab € 154,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.