Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 109428-171-L Flamestat Sweatshirt 7076 SFLH Flammschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 109428-171-L Flamestat Sweatshirt 7076 SFLH Flammschutz
Fristads Kansas 109428-171-L Flamestat Sweatshirt 7076 SFLH Flammschutz
Fristads Kansas 109428-171-L Flamestat Sweatshirt 7076 SFLH Flammschutz
Fristads Kansas 109428-171-L Flamestat Sweatshirt 7076 SFLH Flammschutz
Artikel-Nr.:
     1955-2001128870
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     109428-171-L
EAN/GTIN:
     7322302464452
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Warnschutzpullover
Fristads Kansas 109428-171-L Flamestat Sweatshirt 7076 SFLH Flammschutz

Über die Schulter führende Reflexstreifen / Ripp an Halsausschnitt, Bund und Armabschlüssen / 5 cm breite innenseitige Reservefalte im Reflexstreifen für größeren Komfort und mehr Bewegungsfreiheit / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 18,9cal/cm² HAF: 90,4%, EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-S) und Klasse 3 (Gr. M-XXXL) / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine

Material:
60% Modacryl, 37% Baumwolle, 3% Karbon
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
109428-171-L
Werksnummer:
109428-171-L
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine
Groesse:
L
Produktart:
Sweatshirt
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,02*
€ 212,01*
Lager 1955
379
€ 5,99*
ab € 172,08*
€ 213,00*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 198,78*
€ 264,40*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,00*
€ 253,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,80*
€ 246,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,87*
€ 227,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
109428-171-XS
ab € 171,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.