Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 109417-171-C48 Flamestat Bundhose 2074 ATHS Flammschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 109417-171-C48 Flamestat Bundhose 2074 ATHS Flammschutz
Fristads Kansas 109417-171-C48 Flamestat Bundhose 2074 ATHS Flammschutz
Fristads Kansas 109417-171-C48 Flamestat Bundhose 2074 ATHS Flammschutz
Fristads Kansas 109417-171-C48 Flamestat Bundhose 2074 ATHS Flammschutz
Artikel-Nr.:
     1955-2001128792
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     109417-171-C48
EAN/GTIN:
     7322302454668
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Lichtbogen Schutzhose
Lichtbogenschutzhose
Fristads Kansas 109417-171-C48 Flamestat Bundhose 2074 ATHS Flammschutz

2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche, die andere mit 3 Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 Vordertaschen / D-Ring / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen - eine mit Patte / Beintasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring und ID-Kartenhalter / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Ergonomisch geformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Metallfreies Kleidungsstück / Abnehmbarer Ausweishalter enthält Metall / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 ATPV: 16,8cal/cm² HAF: 84,2%, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6] und EN ISO 20471 Klasse 1 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine

Material:
54 % Modacryl, 44 % Baumwolle, 2 % antistatische Fasern
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
109417-171-C48
Werksnummer:
109417-171-C48
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine
Groesse:
C48
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,31*
€ 235,51*
Lager 1955
108
€ 5,99*
ab € 194,23*
€ 236,68*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,15*
€ 297,10*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,68*
€ 281,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,37*
€ 277,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,83*
€ 260,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
109417-171-C44
ab € 194,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.