Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100975-196-C44 Hi-Vis Bundhose 2026 PLU Warnschutz (Hi-Vis)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100975-196-C44 Hi-Vis Bundhose 2026 PLU Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 100975-196-C44 Hi-Vis Bundhose 2026 PLU Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 100975-196-C44 Hi-Vis Bundhose 2026 PLU Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 100975-196-C44 Hi-Vis Bundhose 2026 PLU Warnschutz (Hi-Vis)
Artikel-Nr.:
     1955-2001127179
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100975-196-C44
EAN/GTIN:
     7322302217317
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose
Fristads Kansas 100975-196-C44 Hi-Vis Bundhose 2026 PLU Warnschutz (Hi-Vis)

Wasserabweisend / 2 Vordertaschen mit Druckknopf / D-Ring / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 Gesäßtaschen / Beintasche mit Handytasche, D-Ring und ID-Kartenhalter / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie 2 Knöpfe und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser / Verstärkte Oberschenkel in Kontrastfarbe / Ergonomisch geformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Warnschutz-Gelb/Schwarz

Material:
Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100975-196-C44
Werksnummer:
100975-196-C44
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
KH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Schwarz
Groesse:
C44
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,40*
€ 84,89*
Lager 1955
20
€ 5,99*
ab € 65,81*
€ 85,28*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,56*
€ 106,71*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.