| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001124393 Herst.-Nr.: 100806-676-C44 EAN/GTIN: 5700290974177 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100806-676-C44 Icon Two Latzhose 1009 LUXE Icon Two
Luxe-Qualität / Zweifarbig / Kontrastnähte / Diagonal geschnittene Rückenpartie / Elastische Träger / Verstellbare Bundweite / Seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose / Diagonal geschnittene Kniepartie / Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen / In die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss / Beintasche / Handytasche mit Klettverschluss / Stifttasche / CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche / 2 Seitentaschen / 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte / Hammerschlaufe / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Königsblau/Marine
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100806-676-C44 | Werksnummer: | 100806-676-C44 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Königsblau/Marine | Groesse: | C44 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forst-Latzhose, Forstschutzlatzhose, Freischneiderlatzhose, Schnittschutz-Latzhose, Schnittschutzlatzhose, Waldarbeiter Latzhose, Maler Latzhose, Malerlatzhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, chemikalienschutzlatzhose größe 44, regenbundhose, regenhose navy |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,00* | € 91,37* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 73,68* | € 91,74* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,82* | € 95,02* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,50* | € 113,71* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 84,31* | € 115,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|