| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001122917 Herst.-Nr.: 100782-331-XS EAN/GTIN: 5700290612598 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100782-331-XS Sweatshirt 7394 SM Service- und Profilbekleidung
Farbecht / Verstärkte Schulterpartie / Rundhalsausschnitt / Brusttasche / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.
Farbe: Rot
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100782-331-XS | Werksnummer: | 100782-331-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Rot | Groesse: | XS | Produktart: | Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,76* | € 30,72* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 22,94* | € 30,87* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,10* | € 32,34* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,60* | € 39,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|