Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100457-940-C54 Bundhose 232 LUXE Service- und Profilbekleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100457-940-C54 Bundhose 232 LUXE Service- und Profilbekleidung
Fristads Kansas 100457-940-C54 Bundhose 232 LUXE Service- und Profilbekleidung
Fristads Kansas 100457-940-C54 Bundhose 232 LUXE Service- und Profilbekleidung
Artikel-Nr.:
     1955-2001121034
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100457-940-C54
EAN/GTIN:
     7322301546838
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 100457-940-C54 Bundhose 232 LUXE Service- und Profilbekleidung

Verstärkt mit Oxfordnylon / Bewegliches, flexibles Bundsystem / Verschleiß- und reißfest / Ergonomisch geformte Knie / 2 Vordertaschen / Sicherheitstasche mit Reißverschluss / 2 Gesäßtaschen / Werkzeugtasche / Beintasche / Handytasche mit Reißverschluss / Stifttasche / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Schwarz

Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100457-940-C54
Werksnummer:
100457-940-C54
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Schwarz
Groesse:
C54
Produktart:
Bundhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,33*
€ 79,34*
Lager 1955
161
€ 5,99*
ab € 61,34*
€ 79,63*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,90*
€ 82,20*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 70,23*
€ 99,21*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100457-940-C44
ab € 61,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.