| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001120342 Herst.-Nr.: 100334-540-M EAN/GTIN: 7322302085008 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100334-540-M FLAM Schweißer-Jacke 4031 FLAM Flammschutz
Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / 2 Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen / Innentasche mit Handytasche und Schlaufe für Kopfhörer / 2 Seitentaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen / Innentasche mit Handytasche und Schlaufe für Kopfhörer / Verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss / Verstellbare Unterkante mit Knöpfen / Verlängerte Rückenpartie / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 und EN ISO 11611 A1 Klasse 1 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Dunkelblau
Material: 75% Baumwolle (flammhemmend), 25% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100334-540-M | Werksnummer: | 100334-540-M | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | RU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Dunkelblau | Groesse: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Kansas-Jacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, bundjacke gr. m blau, kansas jacke, lichtbogenschutzjacke m |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,96* | € 133,43* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 106,74* | € 133,94* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,65* | € 165,40* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 121,38* | € 168,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|