Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100122-900-C46 ProCotton Bundhose 268 BM Bau und Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100122-900-C46 ProCotton Bundhose 268 BM Bau und Montage
Fristads Kansas 100122-900-C46 ProCotton Bundhose 268 BM Bau und Montage
Fristads Kansas 100122-900-C46 ProCotton Bundhose 268 BM Bau und Montage
Artikel-Nr.:
     1955-2001119372
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100122-900-C46
EAN/GTIN:
     7322301569868
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 100122-900-C46 ProCotton Bundhose 268 BM Bau und Montage

Ergonomisch geformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / 2 große Vordertaschen / 2 große CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen / Auf die Seitennaht aufgesetzte Zollstocktasche mit Werkzeughalter und Stifttasche / Handytasche mit Patte / Beintasche mit Patte, extra Tasche und verdeckter Ausweistasche / Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / D-Ring / Hammerschlaufe / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Weiß

Material:
100% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100122-900-C46
Werksnummer:
100122-900-C46
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Weiß
Groesse:
C46
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,11*
€ 63,96*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 48,99*
€ 64,25*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,14*
€ 81,54*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100122-900-C44
ab € 48,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.