| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001118908 Herst.-Nr.: 100002-271-C52 EAN/GTIN: 7322302193826 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100002-271-C52 Hi-Vis Bundhose 2001 TH Warnschutz (Hi-Vis)
2 Seitentaschen / 2 Gesäßtaschen / Beintasche mit Handytasche / D-Ring / Zollstocktasche mit Stifttasche sowie mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Warnschutz-Orange/Marine
Material: 70% Polyester, 30% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100002-271-C52 | Werksnummer: | 100002-271-C52 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | UA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Warnschutz-Orange/Marine | Groesse: | C52 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutz-bundhose orange/blau gr.52, arbeitshose orange, arbeitshose 52 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 48,59* | € 64,00* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,64* | € 64,03* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,20* | € 79,19* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 56,27* | € 80,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|