Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS Massivdrahtspule - Korbspule Ø 300 mm, Stahl, Ø 1, 18 Kg 086289


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS Massivdrahtspule - Korbspule Ø 300 mm, Stahl, Ø 1, 18 Kg 086289
GYS Massivdrahtspule - Korbspule Ø 300 mm, Stahl, Ø 1, 18 Kg 086289
GYS Massivdrahtspule - Korbspule Ø 300 mm, Stahl, Ø 1, 18 Kg 086289
Artikel-Nr.:
     1955-2001110865
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     086289
EAN/GTIN:
     3154020086289
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
GYS Massivdrahtspule - Korbspule Ø 300 mm, Stahl, Ø 1, 18 Kg 086289
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086289
Werksnummer:
086289
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.