Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dünnringlager 16007-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dünnringlager 16007-2RS
Dünnringlager 16007-2RS
Artikel-Nr.:
     1955-2001079506
Hersteller:
     LFD
Herst.-Nr.:
     160072RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnringlager
dünnringlager lfd
dünnringlager

Qualitätslager

Lagertyp: Dünnringlager
Bohrung (d) = 35mm
Aussendurchmesser (D) = 62mm
Breite (B) = 9mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-07-08
HerstellerNr:
160072RS
Werksnummer:
16007-2RS
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0050-16007
Produktart:
Dünnringlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.