Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001048426 Herst.-Nr.: 13tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-Co EAN/GTIN: 3165140517065 |
| |
|
| | |
| Bosch 2607019926 Metallbohrer-Set Robust Line HSS-Co, DIN 135, 135°, 13-teilig, 1,5 - 6,5 Der HSS-Co Spiralbohrer hat beim Bohren von rostfreiem Stahl eine lange Lebensdauer. Für diese verlängerte Lebensdauer sorgen die Metalllegierung mit 5 % Cobaltgehalt und der aus dem Vollen geschliffene HSS-Stahl mit ausgezeichneter Oberflächengüte, Verschleißfestigkeit und Hitzeschutz. Die zwei Schneidekanten und zwei Spiralnuten entfernen das Spangut schnell und verlängern damit zusätzlich die Lebensdauer. Dieser Bohrer bohrt legierten und unlegierten Stahl, rostfreien Stahl, Gusseisen, Gussstahl sowie säure- und hitzebeständigen Stahl. Dieser Bohrer bohrt legierten und unlegierten Stahl, rostfreien Stahl, Gusseisen, Gussstahl sowie säure- und hitzebeständigen Stahl. Der Schaft ist zylindrisch (der Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser). Er wird mit Bohrständern und Bohrschraubern verwendet. Der HSS-Co Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht aktiven Bohransatz und perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durchmesser mm: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 4,8; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5, Arbeitslänge mm: 18; 30; 30; 33; 36; 39; 43; 47; 52; 52; 57; 57; 63, Abmessung(en) Set, Länge mm: 124,0, Abmessung(en) Set, Breite mm: 107,0, Abmessung(en) Set, Höhe mm: 23, Abmessung(en) Set mm: 124,0 x 107,0 x 23 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21059290 | HerstellerNr: | 13tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-Co | Werksnummer: | 2607019926 | Profil: | Inhalt 13 Stk | Gewicht netto Kg: | 0,236000 | Gewicht brutto Kg: | 0,236000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Metallbohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, DIN 338, DIN 338 Metallbohrer, DIN 338 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer-Satz, Metallbohrersatz, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, bit-satz bosch, bit-satz, din 338 typ n |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,57* | € 23,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,55* | € 23,72* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,84* | € 23,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,46* | € 24,16* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,08* | € 31,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 23,08* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|