Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001048300 Herst.-Nr.: 2607010538 EAN/GTIN: 3165140446228 |
| |
|
| | |
| Bosch 2607010538 Metallbohrer-Set Robust Line HSS-G, DIN 135, 135°, 13-teilig, 1,5 - 6,5 mm Der geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt in Metall mit höchster Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Er eignet sich zum Bohren von Löchern in legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle und Hartkunststoff. Der Schaft ist zylindrisch (der Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser). Er wird mit Bohrständern und Bohrschraubern verwendet. Der geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8. Durchmesser mm: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 4,8; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5, Arbeitslänge mm: 18; 24; 30; 33; 36; 39; 43; 47; 52; 52; 57; 57; 63, Abmessung(en) Set, Länge mm: 124,0, Abmessung(en) Set, Breite mm: 106,5, Abmessung(en) Set, Höhe mm: 23, Abmessung(en) Set mm: 124,0 x 106,5 x 23 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21059290 | HerstellerNr: | 2607010538 | Werksnummer: | 2607010538 | Profil: | Inhalt 13 Stk | Gewicht netto Kg: | 0,230000 | Gewicht brutto Kg: | 0,230000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Metallbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,27* | € 13,62* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,27* | € 13,63* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,31* | € 13,77* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 10,38* | € 13,82* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 13,57* | € 17,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 13,57* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|