| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001007383 Herst.-Nr.: 7.314-953.0 EAN/GTIN: 4002667323214 |
| |
|
| | |
| Kärcher Spannstift 2,5x12-St ISO 8752 (7.314-953.0) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7.314-953.0 | Werksnummer: | 7.314-953.0 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verbindungselemente |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, din 1481 2,5x12, kärcher ersatzteile, din 1481 verzinkt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 0,59* | € 0,95* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 0,57* | € 0,95* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 0,62* | € 1,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|