| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001007134 Herst.-Nr.: 7.311-523.0 EAN/GTIN: 4002667666946 |
| |
|
| | |
| Kärcher 6kt-Mutter M16 -8-A2E ISO 7040 (7.311-523.0) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7.311-523.0 | Werksnummer: | 7.311-523.0 | Gewicht netto Kg: | 0,030000 | Gewicht brutto Kg: | 0,030000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verbindungselemente |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, din 6924 m16, din 6924, alfred kärcher-zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 0,65* | € 1,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,68* | € 1,08* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 0,70* | € 1,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|