| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001007126 Herst.-Nr.: 7.311-442.0 EAN/GTIN: 4002667666922 |
| |
|
| | |
| Kärcher 6kt-Mutter M16-1.4305 ISO 10511 (7.311-442.0) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7.311-442.0 | Werksnummer: | 7.311-442.0 | Gewicht netto Kg: | 0,032000 | Gewicht brutto Kg: | 0,032000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verbindungselemente |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, din 985 m16, edelstahlmutter din 985, alfred kärcher-zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,01* | € 1,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 1,04* | € 1,60* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,10* | € 1,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|