Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Unterboden-Schutz Bitumen schwarz 1l 6112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY Unterboden-Schutz Bitumen schwarz 1l 6112
LIQUI MOLY Unterboden-Schutz Bitumen schwarz 1l 6112
LIQUI MOLY Unterboden-Schutz Bitumen schwarz 1l 6112
Artikel-Nr.:
     1955-2000569271
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6112
EAN/GTIN:
     4100420061127
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Unterbodenschutz
Unterbodenschutzmittel
unterbodenschutz 1l
unterbodenschutz
LIQUI MOLY Unterboden-Schutz Bitumen schwarz 1l LIQ 6112 Dauerhafter, thixotroper und schnelltrocknender Korrosionsschutz auf Basis spezieller Bitumen-/Wachsadditive. Nach Verdunsten verbleibt ein gut haftender, zäh-elastischer Film, der vor Umwelteinflüssen, Korrosion und Steinschlägen schützt. Mehr erfahren schnelltrocknend schalldämmend gute Haftung auf verschiedenen Untergründen dauerbeständig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6112
Werksnummer:
LIQ 6112
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,159000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-6112
Farbe:
schwarz
Produktart:
Unterboden-Schutz Bitumen schwarz 1l
Weitere Suchbegriffe: liqui moly unterbodenschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 6,49*
€ 8,42*
10 Tage
900
12
€ 7,90*
ab € 7,16*
€ 9,19*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 101,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.