Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa TempDex 710 Gr. 7 34710537 Nitril, Strick, benoppt Handschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mapa TempDex 710 Gr. 7 34710537 Nitril, Strick, benoppt Handschuh
Mapa TempDex 710 Gr. 7 34710537 Nitril, Strick, benoppt Handschuh
Mapa TempDex 710 Gr. 7 34710537 Nitril, Strick, benoppt Handschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2000453032
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     710-7
EAN/GTIN:
     3245427101276
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa Temp-Dex 710 Gr. 7 30710127 Nitril, Strick, benoppt neongelb-schwarz Flexibler Hitzeschutzhandschuh mit hohem Komfort und Fingerfertigkeit. Bietet Schutz gegen Kontaktwärme bis 125°C. Teilbeschichtung mit Noppenprofil erlaubt Handhabung leicht öliger Teile. Hohe Abriebfestigkeit.Norm: EN 388, EN 407 Farbe: Gelb Material: Nahtloser Textilträger, Nitrilschaumbeschichtung Größen: 7, 9, 11 Länge: ca. 240 – 280 mm Anwendung: Keramik- und Kunststoffindustrie, Baugewerbe (Heizungsbauer/Klempner), andere Industriezweige (Umgang mit heißen Rohrleitungen, Umgang mit heißem Stahl nach dem Schweißen, Umgang mit Gießformen in der Keramikindustrie) Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Nahtloser Strick mit Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger, innen aufgeraut, elastisches Bündchen, Nitrilbeschichtung mit Noppen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
710-7
Werksnummer:
2199075070
Profil:
7
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7
Material:
Nitril
Produktart:
34710537
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gelb gr. 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
36
10
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 4,26*
10
€ 4,90*
ab € 4,02*
€ 5,32*
2 Tage
60
10
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 5,47*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 4,29*
€ 5,54*
Lager 1955
30
10
€ 5,99*
ab € 4,35*
€ 5,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 55,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
710 9
ab € 3,25*
Sonstiges
Mapa
710 11
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.