Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 0230630P Vortemp Luftschlauch Adapter für Vortex Kühlrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 0230630P Vortemp Luftschlauch Adapter für Vortex Kühlrohr
3M 0230630P Vortemp Luftschlauch Adapter für Vortex Kühlrohr
3M 0230630P Vortemp Luftschlauch Adapter für Vortex Kühlrohr
Artikel-Nr.:
     1955-2000444668
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     0230630P
EAN/GTIN:
     5010027806580
Suchbegriffe:
Kühlrohr
3m kühlrohr
kühlrohr
3M 0230630P ( 52-0000-4129-4 ) Luftschlauch-Adapter für Vortex Kühlrohr Zubehör Gebläseatemschutz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0230630P
Werksnummer:
1499006310
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
für Vortex Kühlrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.