| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338264 Herst.-Nr.: 1335490 EAN/GTIN: 4002872010961 |
| | |
|
| | |
| ' Karosseriereparatur ? Unterbodenschutzprodukt. W?ssrige Dispersion, kompatibel mit allen werkseitigen Unterbodenschutzbel?gen, sehr hoher Feststoffgehalt, ?berlackierbar. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1335490 | Werksnummer: | 1335490 | Profil: | 12x1L Flasche | Gewicht netto Kg: | 1,479000 | Länge brutto mm: | 80,00 | Breite brutto mm: | 80,00 | Höhe brutto mm: | 255,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,479000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 262,42008* | € 324,74004* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,37004* | € 341,96004* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 652,08* | € 757,25004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 21,86834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|