| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000327573 Herst.-Nr.: PCJ60-XL-N EAN/GTIN: 4012802809350 |
| |
|
| | |
| INA PCJ60-XL-N Flanschlagereinheit, quadratisch Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | PCJ60-XL-N | Werksnummer: | 930100433 | Gewicht netto Kg: | 3,860000 | Breite brutto mm: | 73,60 | Gewicht brutto Kg: | 3,860000 | Innendurchmesser mm: | 60,00 | Aussendurchmesser mm: | 175,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlagereinheit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager, stehlager bohrung60 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 62,74* | € 73,87* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 65,39* | € 76,89* | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 78,93* | € 92,13* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,35* | € 115,71* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 135,57* | € 152,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 62,74* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|