| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000326852 Herst.-Nr.: RAE20-XL-NPP-B EAN/GTIN: 4012802800593 |
| |
|
| | |
| INA RAE20-NPP-B Spannlager, sphärischer Außenring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RAE20-XL-NPP-B | Werksnummer: | 930100520 | Gewicht netto Kg: | 0,160000 | Breite brutto mm: | 31,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,160000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 20,00 | Aussendurchmesser mm: | 47,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANNLAGER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,06* | € 12,59* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,10* | € 12,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,20* | € 15,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,78* | € 16,24* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,72* | € 26,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|