| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000326407 Herst.-Nr.: GYE20-KRR-B-VA-HLA EAN/GTIN: 4012802631791 |
| |
|
| | |
| INA GYE20-KRR-B-VA-HLA Spannlager, Niro Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GYE20-KRR-B-VA-HLA | Werksnummer: | 930120007 | Gewicht netto Kg: | 0,150000 | Breite brutto mm: | 31,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,150000 | Innendurchmesser mm: | 20,00 | Aussendurchmesser mm: | 47,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spannlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,99* | € 52,05* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 40,87* | € 52,73* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 42,001* | € 53,751* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,16* | € 56,44* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 49,69* | € 63,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 40,87* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|