| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000326239 Herst.-Nr.: RCJTY40-XL-N EAN/GTIN: 4012802797022 |
| |
|
| | |
| INA RCJTY40-XL-N Flanschlagereinheit, oval Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RCJTY40-XL-N | Werksnummer: | 930101231 | Gewicht netto Kg: | 1,570000 | Breite brutto mm: | 54,20 | Gewicht brutto Kg: | 1,570000 | Innendurchmesser mm: | 40,00 | Aussendurchmesser mm: | 172,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlagereinheit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager, flanschlager innen-ø 40mm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,03* | € 35,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,68* | € 35,68* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,87* | € 37,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 31,85* | € 42,81* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 34,51* | € 47,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|