| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000324981 Herst.-Nr.: SD15X21X3-A EAN/GTIN: 4012802437317 |
| |
|
| | |
| INA SD15X21X3-A Dichtring, zweilippig Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SD15X21X3-A | Werksnummer: | 932002136 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Breite brutto mm: | 3,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Innendurchmesser mm: | 14,70 | Aussendurchmesser mm: | 21,28 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Dichtring |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Nadelhülse, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, dichtring ina, dichtring, wellendichtring ina |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,996* | € 1,556* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,16676* | € 1,80676* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,1678* | € 1,8294* | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,5305* | € 1,8505* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,33* | € 2,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|