| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000088113 Herst.-Nr.: 985757 EAN/GTIN: 3148519857573 |
| |
|
| | |
| Facom 985757 Anpresszange fuer offene Kabelverbinder Anpresszange für offene Kabelverbinder 3 Profile Produktstärken: Druckstück mit 3 Größen für Steckerhülsen 1,5 - 2,5 - 6 mm² Länge: 195 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 985757 | Werksnummer: | 985757 | Gewicht netto Kg: | 0,634000 | Gewicht brutto Kg: | 0,634000 | Ursprungsland: | SE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abisolierzangen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange 0,14-2,5mm², aderendhülsen crimpzange, facom aderendhülsenzange |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,93* | € 437,30* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 361,82* | € 437,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 451,44* | € 548,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|