Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6000-2 RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rillenkugellager 6000-2 RS
Rillenkugellager 6000-2 RS
Rillenkugellager 6000-2 RS
Rillenkugellager 6000-2 RS
Artikel-Nr.:
     1955-2000082133
Hersteller:
     LFD
Herst.-Nr.:
     6000-2RS
EAN/GTIN:
     4260564040058
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 lfd
din 625

Qualitätslager

Lagertyp: Rillenkugellager
Bohrung (d) = 10mm
Aussendurchmesser (D) = 26mm
Breite (B) = 8mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-07-01
HerstellerNr:
6000-2RS
Werksnummer:
6000-2 RS
Gewicht netto Kg:
0,019000
Gewicht brutto Kg:
0,019000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager außen-ø 26mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.