| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000067710 Herst.-Nr.: 122614-6 EAN/GTIN: 0088381156707 |
| |
|
| | |
| Makita 122614-6 Staubsack Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 122614-6 | Werksnummer: | 122614-6 | Länge netto mm: | 187,00 | Breite netto mm: | 180,00 | Höhe netto mm: | 57,00 | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Länge brutto mm: | 190,00 | Breite brutto mm: | 180,00 | Höhe brutto mm: | 65,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | JP | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Staubsack |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,37* | € 31,04* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 23,02* | € 31,29* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,58* | € 32,94* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,35* | € 33,11* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,92* | € 33,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|