Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWEBEBAND 8986, selbstklebend, ca. 50 mm x 50 m, Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GEWEBEBAND 8986, selbstklebend, ca. 50 mm x 50 m, Grau
GEWEBEBAND 8986, selbstklebend, ca. 50 mm x 50 m, Grau
GEWEBEBAND 8986, selbstklebend, ca. 50 mm x 50 m, Grau
Artikel-Nr.:
     1955-2000067645
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     8986
EAN/GTIN:
     4025888161953
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

GEWEBEBAND

Material: PE- beschichtetes Gewebe
Farbe: silber
Breite: 50 mm
Rollenlänge: 50 m
PE- beschichtetes Gewebe mit guten Klebe- und Hafteigenschaften
Einsatzgebiete u.a.: Reparaturen von Planen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8986
Werksnummer:
8986
Gewicht netto Kg:
0,470000
Gewicht brutto Kg:
0,470000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0013-8986
Material:
CA. 48 MM X 50M GRAU
Produktart:
Gewebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,00008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 3,58334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,88*
€ 67,6872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,58*
€ 67,3302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,79*
€ 64,0101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,69*
€ 61,5111
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,50*
€ 58,905
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,00008*
€ 51,1701
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.