Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Spannseile TECTOR® 8mm, Gelb 10er Set 84600-100L Länge: 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Spannseile TECTOR® 8mm, Gelb 10er Set 84600-100L Länge: 100 cm
Gummi-Spannseile TECTOR® 8mm, Gelb 10er Set 84600-100L Länge: 100 cm
Gummi-Spannseile TECTOR® 8mm, Gelb 10er Set 84600-100L Länge: 100 cm
Artikel-Nr.:
     1955-2000067590
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84600_100 L
EAN/GTIN:
     4025888225761
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
gepäckspanner 8x1000mm
gepäckspanner 100 cm
gepäckspanner

GUMMI-SPANNSEILE, 8 MM 10ER SET

Kern aus Latex
Farbe: Gelb
gummierte Universaldrahthaken
Länge 100cm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84600_100 L
Werksnummer:
84600-100
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Länge: 100 cm
Material:
10ER SET, GELB TECTOR®
Produktart:
Spannseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.