Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerklappbrille TECTOR EN 166, aufklappbar Schweißerschutzbrille


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißerklappbrille TECTOR EN 166, aufklappbar Schweißerschutzbrille
Schweißerklappbrille TECTOR EN 166, aufklappbar Schweißerschutzbrille
Schweißerklappbrille TECTOR EN 166, aufklappbar Schweißerschutzbrille
Artikel-Nr.:
     1955-2000067078
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     4160
EAN/GTIN:
     4025888040111
Suchbegriffe:
Schweißerbrille
Schweißerschutzbrille
Schweißschutzbrille
schweißerbrille din 5

SCHWEISSERKLAPPBRILLE BRILLE TECTOR, AUFKLAPPBAR

indirekt belüftet durch 6 große Belüfter
eignet sich sowohl für Schleif- als auch für Schweißarbeiten
innen Kunststoffscheiben
außen Glasscheiben - Stufe 5
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4160
Werksnummer:
4160
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0013-4160
Farbe:
weiß
Material:
EN 166, AUFKLAPPBAR
Produktart:
Schutzbrille
Weitere Suchbegriffe: schweißerbrille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,82008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,06834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,92004*
€ 79,63485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,21*
€ 75,2199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,68008*
€ 71,0193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,52004*
€ 69,63885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,90004*
€ 67,71105
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,82008*
€ 58,0959
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.