Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKMAN C4, Schutzhelm, Rockman, 4-Punkt-Textilaufhängung, EN 397, Orange 54-62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKMAN C4, Schutzhelm, Rockman, 4-Punkt-Textilaufhängung, EN 397, Orange 54-62
ROCKMAN C4, Schutzhelm, Rockman, 4-Punkt-Textilaufhängung, EN 397, Orange 54-62
ROCKMAN C4, Schutzhelm, Rockman, 4-Punkt-Textilaufhängung, EN 397, Orange 54-62
Artikel-Nr.:
     1955-2000066988
Hersteller:
     Rockman
Herst.-Nr.:
     4007_005
EAN/GTIN:
     4025888133097
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm

ROCKMAN C4, Schutzhelm, Rockman

Farbe: Orange
Norm: EN 397
Material, Helmschale: Polyäthylen
Material, Schweißband: Vlies
Kopfweite: 54-62 cm
Kältebeständigkeit: bis -30°C
Gewicht: ca. 299 g
hochbelastbare Helmschale durch modernste Gitterstruktur
Schale übernimmt Dämpfungsaufgaben der Innenausstattung
obenliegende Ventilationsöffnungen (Kamineffekt)
Pinlock-Verschluss
Aufnahmevorrichtung für Kinnriemen mit Selbstauslösung
Nackenschutz
Regenrinne
30 mm Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm-Bügelgehörschützer und Visierhalterungen
4-Punkt-Aufhängung aus hoch reißfesten Textilbändern
sehr saugfähiges Schweißband aus Vlies mit neutralem pH-Wert zur bestmöglichen Vermeidung von Allergien
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4007_005
Werksnummer:
4007-005
Gewicht netto Kg:
0,380000
Gewicht brutto Kg:
0,380000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
Farbe: orange
Norm:
EN 397
Material:
EN 397
Produktart:
Schutzhelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.