Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMY - SOCKE GRÜN-MELIERT, Gr. 43 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ARMY - SOCKE GRÜN-MELIERT, Gr. 43 S
ARMY - SOCKE GRÜN-MELIERT, Gr. 43 S
ARMY - SOCKE GRÜN-MELIERT, Gr. 43 S
Artikel-Nr.:
     1955-2000066835
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     3632_43 S
EAN/GTIN:
     4025888200874
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe

ARMY - SOCKE GRÜN-MELIERT

Material: 62% Wolle/ 38% Polyamid
Farbe: grün meliert
Größen: 43 S
mit dicker Frottee-Sohle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3632_43 S
Werksnummer:
3632-43S
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
43
Material:
GRÜN-MELIERT
Produktart:
Socke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 3,176* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,61*
€ 26,9059
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,86*
€ 26,0134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,82*
€ 23,5858
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.