Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLECKEN Baumwoll-Socke Schwarz, Gr.39


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KLECKEN Baumwoll-Socke Schwarz, Gr.39
KLECKEN Baumwoll-Socke Schwarz, Gr.39
KLECKEN Baumwoll-Socke Schwarz, Gr.39
Artikel-Nr.:
     1955-2000066808
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     3605_39 S
EAN/GTIN:
     4025888074154
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken

KLECKEN BAUMWOLL-SOCKE

Material: 100% Baumwolle
Farbe: schwarz
Größe: 39 S
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3605_39 S
Werksnummer:
3605-39S
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
39
Material:
SCHWARZ
Produktart:
Socke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 1,88* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.