Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGDEBURG ÜK, Schweißer - Stiefel, Basic-Line, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MAGDEBURG ÜK, Schweißer - Stiefel, Basic-Line, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 39
MAGDEBURG ÜK, Schweißer - Stiefel, Basic-Line, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 39
MAGDEBURG ÜK, Schweißer - Stiefel, Basic-Line, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     1955-2000065657
Hersteller:
     Basic Line
Herst.-Nr.:
     33260_39
EAN/GTIN:
     4025888221664
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

MAGDEBURG ÜK, Schweißer - Stiefel, Basic-Line

Diese preisgünstige, hitzebeständige Schuhserie zeichnet sich aus durch:
EN ISO 20345 S3 HRO
Schaft aus leicht geprägtem, vollnarbigem Leder
gepolsterter Kragen
durchgehende Decksohle
antistatische Brandsohle
korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende, hitzebeständige PU/Nitril-Laufsohle bis 300 °C
integrierte Überkappe
Verschluss durch Schnellschnallenverschluss
Nähte aus hitzebeständigem Material
angenähte Staublasche

Farbe: Schwarz, Rot abgesetzt
Schuhweite: 11
Größe: 39

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33260_39
Werksnummer:
33260-39
Gewicht netto Kg:
1,780000
Gewicht brutto Kg:
1,780000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
39
Norm:
S3
Material:
SCHWARZ EN ISO 20345 S3 HRO SRC
Produktart:
Stiefel S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,39*
€ 39,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,07*
€ 39,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,06*
€ 36,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,63*
€ 35,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,10*
€ 33,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,01*
€ 28,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.