Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAVO, Nitril - Schutz - Schürze, Craftland, EN 467, Weiß, ca. 90 x 115 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRAVO, Nitril - Schutz - Schürze, Craftland, EN 467, Weiß, ca. 90 x 115 cm
BRAVO, Nitril - Schutz - Schürze, Craftland, EN 467, Weiß, ca. 90 x 115 cm
BRAVO, Nitril - Schutz - Schürze, Craftland, EN 467, Weiß, ca. 90 x 115 cm
Artikel-Nr.:
     1955-2000065074
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2858
EAN/GTIN:
     4025888210743
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze

BRAVO, Nitril - Schutz - Schürze, Craftland

Anwendungsgebiete: Fleisch- und Fischindustrie, Hotels, Großküchen
Temperaturbereich bis ca. + 130 °C
Beständigkeit gegen Fette, Blut und diverse Chemikalien
Norm: EN 467
Material: Nitril ca. 660 g/m2
Stärke: 0,5 mm
Farbe: Weiß
Größe: ca. 90 x 115 cm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2858
Werksnummer:
2858
Gewicht netto Kg:
0,650000
Gewicht brutto Kg:
0,650000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Material:
WEISS, 90 x 115 CM
Produktart:
Schürze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.