| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000064807 Herst.-Nr.: 26403_4 EAN/GTIN: 4025888208054 |
| |
|
| | |
| FALKENBERG, PU - Regen - Jacke, Norway
Obermaterial geprüft nach EN 343 atmungsaktiv, wind- und wasserdicht extrem leichtes, geschmeidiges Material dehnbar in Längs- und Querrichtung Nähte doppelt verschweißt verdeckter Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss Rückenventilation Saum-Schnürzug 2 aufgesetzte Taschen mit Patte Material: PU auf Polyester-Trägergewebe Wassersäule: 8.000 mm Gewicht: ca. 190 g/m² Farbe: Oliv Gr. XXL
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 26403_4 | Werksnummer: | 26403-4 | Gewicht netto Kg: | 0,640000 | Gewicht brutto Kg: | 0,640000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | oliv | Groesse: | 4-XXL(62/64) | Material: | NORWAY, OLIV, EN 343 | Produktart: | Stretch-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke grün, arbeitsjacke xxl, arbeitsjacke en 343 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,32* | € 21,61* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,39* | € 21,79* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 19,13* | € 26,63* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,90* | € 32,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|